{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
totale lengte | 115 mm | |
Kopbreedte | 9,5 mm | |
Beklengte | 22,5 mm | |
Bekvorm | plat, recht | |
Norm | DIN ISO 9655 | |
Uitvoering bekken | binnenzijde glad geslepen | |
Greep | bekleed met kunststof | |
Materiaal | Kogellagerstaal | |
Oppervlak | spiegelgepolijst | |
met openingsveer | ja | |
Producttype | Platbuigtang |
Artikelnummer | 727189 115 | |
EAN/GTIN | 4003773016694 | |
Nummer fabrikant | 35 11 115 |