Ronde elektronicatang 135 mm

Artikelnummer: 727175 135
op aanvraag
Op voorraad
179 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 135 mm
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Kopbreedte 10 mm
Beklengte 20 mm
Producttype Rondbuigtang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 727175 135
EAN/GTIN 4045197976666
Nummer fabrikant 727175 135

Omschrijving

Uitvoering:

Nauwkeurig bewerkt, met slanke vorm. Oppervlak mat gestraald met ingelegd scharnier en verzonken schroef. Dubbele veer voor eenvoudige bediening. Tweecomponenten-grepen van antistatisch materiaal, ESD-veilig.
Lange, ronde bekken met dunne punten.

Materiaal:

Speciaal gereedschapsstaal, CNC-bewerkt, voor uiterst nauwkeurige toleranties.