Veiligheidsschoen laag IMPULSE EA blue Low ESD S1 Typ 3 IMPULSE EA blue Low ESD S1 Typ 3, Maat 44

Artikelnummer: 7271503-44
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: S1
  • Materiaal veiligheidsneus: Staal
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Veiligheidsklasse S1
Materiaal veiligheidsneus Staal
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 44
Kleur blauw
Sluiting Schoenveters
Producttype Laag model veiligheidsschoen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7271503-44
EAN/GTIN 4030839313046
Nummer fabrikant 7271503-44

Omschrijving

Omschrijving:

  • microvezel
  • ademende binnenvoering van textiel
  • gepolsterde watertong
  • semi-orthopedische inlegzool ESD black
  • ESD beschermende softvlies-binnenzool
  • TPU/PU zool ERGO-ACTIVE 2
  • stalen neus
  • EN ISO 20345 S1 SRC, type A
  • ledervrij
  • Extra veters inbegrepen
  • elastische veters met snelsluiting

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen