Veiligheidsschoen laag IMPULSE EA blue Low ESD S1 Typ 3 IMPULSE EA blue Low ESD S1 Typ 3, Maat 40

Artikelnummer: 7271503-40
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: S1
  • Materiaal veiligheidsneus: Staal
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
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
Veiligheidsklasse S1
Materiaal veiligheidsneus Staal
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 40
Kleur blauw
Sluiting Schoenveters
Producttype Laag model veiligheidsschoen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7271503-40
EAN/GTIN 4030839313008
Nummer fabrikant 7271503-40
L-nummer L00790 5223

Omschrijving

Omschrijving:

  • microvezel
  • ademende binnenvoering van textiel
  • gepolsterde watertong
  • semi-orthopedische inlegzool ESD black
  • ESD beschermende softvlies-binnenzool
  • TPU/PU zool ERGO-ACTIVE 2
  • stalen neus
  • EN ISO 20345 S1 SRC, type A
  • ledervrij
  • Extra veters inbegrepen
  • elastische veters met snelsluiting