{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Veiligheidsklasse | S1 | |
Materiaal veiligheidsneus | Staal | |
elektrostatische eigenschap | EGB/ESD | |
EU-schoenmaat | 44 | |
Kleur | blauw | |
Sluiting | Schoenveters | |
Producttype | Laag model veiligheidsschoen |
Artikelnummer | 7271501-44 | |
EAN/GTIN | 4030839312865 | |
Nummer fabrikant | 7271501-44 | |
L-nummer | L00790 3299 |