Universele magnetische kernboor tot 35 mm, KBU 35 PQ

Artikelnummer: 72707161000
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Kernboormachine

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 72707161000
    EAN/GTIN 4014586890524
    Nummer fabrikant 72707161000
    L-nummer L00010 3301

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Universele magnetische kernboor tot 35 mm
    • KBU 35 PQ
    • kleine en krachtige universele magnetische kernboor met 1 snelheid, met rotatie naar rechts/links, permanente magneet en de hoogste functionaliteit voor zeer veilig en flexibel werken op het bouwterrein

    Kenmerk:

    • Nominaal ingangsvermogen 1 010 W
    • uitgangsvermogen 550 W
    • belastingstoerental 130-520 1/min
    • HM kernboor max. Ø 35 mm
    • HSS kernboor max. Ø 35 mm
    • kernboor boordiepte max. 50 mm
    • spiraalboor max. Ø 16 mm
    • tappen M 14
    • verzinken max. Ø 31 mm
    • ruimen max. Ø 16 mm
    • kernboorhouder QuickIN
    • kernboor wisselen zonder gereedschap
    • slag 135 mm
    • totaal slagbereik 260 mm
    • magneethoudkracht 9 000 N
    • afmetingen magneetvoet 195 x 70 mm
    • kabel met stekker 4 m
    • gewicht volgens EPTA 12,50 kg

    Voordeel:

    • Permanente magneet voor zeer veilig werken op hoogte en draaibaar gemonteerde motorkabelbeschermslang en hoge afwerkingskwaliteit voor zwaar gebruik
    • Kleine en lichte machine met hoog draaimoment voor permanent hoge werkvoortgang dankzij FEIN motor met hoog vermogen en tacho-elektronica
    • Machine met extra groot slagbereik voor alle boorwerkzaamheden, zoals kernboren, spiraalboren, tappen, verzinken en ruimen. Extra smalle permanente magneet met voormagnetisering
    • Kantelsensor
    • Eenvoudig en verwarringvrij bedieningsconcept in het gezichtsveld van de gebruiker
    • Comfortabele weergave van de magnetische houdkracht
    • Rechts/linksdraaiend
    • Geïntegreerde koelvloeistoftank
    • Snelheidsgeheugen ″Memory Function″
    • Zijwaarts verwisselbaar toevoerhandwiel
    • Persoonlijke beveiligingsschakelaar

    Levering:

    • 1 koelvloeistoftank
    • 1 spanband
    • 1 spaanhaak
    • 1 centreerpen Ø 6,35 x 100 mm
    • 1 aanrakingsbeveiliging
    • 1 koffer

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen