Universele magnetische kernboor tot 35 mm, KBU 35 MQ

Artikelnummer: 72705561000
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Kernboormachine

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 72705561000
    EAN/GTIN 4014586886053
    Nummer fabrikant 72705561000
    L-nummer L00030 539

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Universele magnetische kernboor tot 35 mm
    • KBU 35 MQ
    • kleine en krachtige universele magnetische kernboor met 1 snelheid en een rotatie naar rechts/links, MK2-gereedschapshouder en maximale functionaliteit voor flexibel werken op de bouwplaats

    Kenmerk:

    • Nominaal vermogen 1 100 W
    • vermogen 550 W
    • toerental 130 - 520 1/min
    • gereedschapshouder MK 2
    • HM kernboor max. Ø 35 mm
    • HSS kernboor max. Ø 35 mm
    • kernboor boordiepte max. 50(75)* mm
    • spiraalboor max. Ø 18 mm
    • tappen M 14
    • verzinken max. Ø 31 mm
    • ruimen max. Ø 18 mm
    • kernboorhouder QuickIN
    • kernboor wisselen zonder gereedschap
    • slag 135 mm
    • totaal slagbereik 260 mm
    • magneethoudkracht 10 000 N
    • afmetingen magneetvoet 175 x 80 mm
    • kabel met stekker 4 m
    • gewicht volgens EPTA 11,00 kg

    Voordeel:

    • Extreem slijtvast machineconcept met draaibare motorkabelbeschermslang voor zwaar gebruik in industrie en ambacht
    • Perfecte verhouding vermogen/gewicht door compacte, gewichtsgeoptimaliseerde constructie en FEIN 1 100 W motor met hoog vermogen en tacho-elektronica voor hoge toerentalstabiliteit voor betrouwbaar en rendabel werken
    • Rechts-links draaiend, elektronische toerentalregeling en 260 mm slagbereik maken universele toepassingen mogelijk zoals kernboren, spiraalboren, draadtappen, evenals verzinken en ruimen. Klein met MK2 gereedschapshouder
    • Eenvoudig en verwarringvrij bedieningsconcept in het gezichtsveld van de gebruiker
    • Comfortabele weergave van de magnetische houdkracht
    • Hoge magnetische houdkracht
    • Kantelsensor
    • Extra magneetschakelaar in de boorstandaard
    • Geïntegreerd koelvloeistofreservoir
    • Aan de zijkant verwisselbaar toevoerhandwiel
    • Snelheidsgeheugen ″Memory Function″
    • Persoonlijke veiligheidsschakelaar
    • * Optioneel met accessoires

    Levering:

    • 1 koelvloeistoftank
    • 1 spanband
    • 1 spaanhaak
    • 1 centreerpen
    • 1 contactbeveiliging
    • 1 verdrijvingsspie
    • 1 draagkoffer

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen