Eco-magneet-kernboormachine tot 50 mm,KBE 50-2 M

Artikelnummer: 72705160000
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Leverbaar in 2-3 weken
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
Energievoorziening Netvoeding
Producttype Kernboormachine

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 72705160000
Kopiëren
EAN/GTIN 4014586881645
Kopiëren
Nummer fabrikant 72705160000
Kopiëren
L-nummer L00010 3477
Kopiëren
Fabrikant C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Kernboor met Eco-magneet tot 50 mm
  • KBE 50-2
  • licht gewicht en krachtige kernboor met 2 snelheden en Eco-magneet, met basisfunctionaliteit voor het boren van kernen en spiraalvormige boren in de werkplaats en op de bouwplaats

Kenmerk:

  • Nominaal ingangsvermogen 1 100 W
  • Uitgangsvermogen 650 W
  • Belastingstoerental 1e versnelling 260 1/min
  • Belastingstoerental 2e versnelling 520 1/min
  • Stationair toerental 1e versnelling 330 1/min
  • Stationair toerental 2e versnelling 650 1/min
  • HM kernboor max. Ø 50 mm
  • HSS kernboor max. Ø 50 mm
  • Kernboor max. boordiepte 50 mm
  • Twistboor max. Ø 16 mm
  • Kernboorhouder 3/4 in Weldon
  • Slag 135 mm
  • Totaal slagbereik 260 mm
  • Magnetische houdkracht 12 000 N
  • Afmetingen magneetvoet 195 x 90 mm
  • Kabel met stekker 3 m
  • Gewicht volgens EPTA 12,50 kg

Voordeel:

  • Voor zwaar gebruik dankzij de hoogste afwerkingskwaliteit
  • FEIN motor met hoog vermogen, hoog koppel en extra groot slagbereik voor kernboren en draaiboren
  • Compromisloos in levensduur en werksnelheid bij een uitstekende prijs-prestatieverhouding
  • Mechanische tandwielkast met 2 versnellingen
  • Geïntegreerde koelmiddeltank
  • Hoge magnetische houdkracht
  • Optimale verhouding tussen vermogen en gewicht
  • Zijdelings verwisselbaar toevoerhandwiel met zeskantnaaf
  • Geïntegreerde zeskantbouthouder
  • Persoonlijke veiligheidsschakelaar

Levering:

  • 1 koelvloeistoftank
  • 1 spanband
  • 1 centreerpen 100 mm
  • 1 aanrakingsbeveiliging
  • 2 binnenzeskant sleutels 5 en 6 mm