Elektronica-voorsnijtang spiegelgepolijst, 27° gebogen 115 mm

Artikelnummer: 726962 115
op aanvraag
Op voorraad
53 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijhoek: Zonder facet

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 115 mm
Snijhoek Zonder facet
Kopbreedte 10,5 mm
Snijlengte 12 mm
Snijcapaciteit koperdraad tot ⌀ 1,3 mm
Scharnier doorgestoken, spelingvrij
Kop 27° gebogen
Norm DIN ISO 9654
Greep Meercomponenten-bekleding
Productieproces Snijkanten inductief gehard (ca. 56 HRC)
Materiaal Speciaal gereedschapsstaal van speciale kwaliteit, gesmeed, oliegehard
Oppervlak spiegelgepolijst
met openingsveer ja
Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 726962 115
EAN/GTIN 4003773040439
Nummer fabrikant 64 52 115

Omschrijving

Uitvoering:

Spiegelpolitoer, daardoor geen storingen in het schakelcircuit door afbladderend chroom. Stabiel, doorgestoken scharnier zonder speling. Wrijvingsarme dubbele veer voor een zachte en gelijkmatige opening. Grepen met meercomponenten-bekleding blauw/rood.

Toepassing:

Voor fijne snijwerkzaamheden, bijvoorbeeld in elektronica en fijnmetaalbewerking.

Norm:

DIN ISO 9654

Materiaal:

Kogellagerstaal, snijkanten inductief gehard.