{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
totale lengte | 115 mm | |
Snijhoek | Klein facet | |
Kopbreedte | 10,5 mm | |
Snijlengte | 12 mm | |
Snijcapaciteit koperdraad tot ⌀ | 1,5 mm | |
Scharnier | doorgestoken, spelingvrij | |
Kop | 27° gebogen | |
Norm | DIN ISO 9654 | |
Greep | Meercomponenten-bekleding | |
Productieproces | Snijkanten inductief gehard (ca. 56 HRC) | |
Materiaal | Speciaal gereedschapsstaal van speciale kwaliteit, gesmeed, oliegehard | |
Oppervlak | spiegelgepolijst | |
met openingsveer | ja | |
Producttype | Snijdende tang |
Artikelnummer | 726960 115 | |
EAN/GTIN | 4003773017844 | |
Nummer fabrikant | 64 42 115 |