Elektronica-voorsnijtang 130 mm

Artikelnummer: 726922 130
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
  • Snijhoek: Zeer klein facet

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    elektrostatische eigenschap EGB/ESD
    Snijhoek Zeer klein facet
    Koplengte 10 mm
    Kopbreedte 10 mm
    Snijcapaciteit koperdraad tot ⌀ 0,6 mm
    Materiaal Koolstofstaal (C70)
    Oppervlak reflectievrij gefosfateerd
    Producttype Snijdende tang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 726922 130
    EAN/GTIN 4062406395056
    Nummer fabrikant 726922 130

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Professionele snijtang met licht scharende snijbeweging. Beide tangdelen zijn via zorgvuldig bewerkte boringen en geslepen vlakken nauwkeurig samengevoegd om een exacte snede te garanderen. Met openingsveer en ergonomisch vormgegeven grepen voor veilig en comfortabel gebruik. Tweecomponenten-grepen van antistatisch materiaal. ESD-veilig.

    Materiaal:

    Koolstofstaal (C70), precisiegestanst en thermisch behandeld met een antireflecterende fosfaatlaag.