{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
totale lengte | 108 mm | |
elektrostatische eigenschap | EGB/ESD | |
Snijhoek | Klein facet | |
Koplengte | 8 mm | |
Kopbreedte | 10,5 mm | |
Snijlengte | 15 mm | |
Snijcapaciteit koperdraad tot ⌀ | 0,35 mm - 1,25 mm | |
Greep | Kunststof bekleding | |
Productieproces | Snijkanten inductief gehard (63 − 65 HRC) | |
Materiaal | Speciaal kogellagerstaal | |
met openingsveer | ja | |
Producttype | Snijdende tang |
Artikelnummer | 726910 108 | |
EAN/GTIN | 7314150052547 | |
Nummer fabrikant | 7290 |