{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
totale lengte | 118 mm | |
elektrostatische eigenschap | EGB/ESD | |
Snijhoek | Zeer klein facet | |
Koplengte | 18 mm | |
Kopbreedte | 10 mm | |
Snijcapaciteit koperdraad tot ⌀ | 0,2 mm - 0,8 mm | |
Scharnier | instelbaar | |
Uitvoering bekken | lang, met uitsparing | |
Greep | Kunststof bekleding | |
Productieproces | Snijkanten inductief gehard (63 − 65 HRC) | |
Materiaal | Hoogrendement-staallegering | |
Oppervlak | zwart gebruineerd | |
met openingsveer | ja | |
Producttype | Snijdende tang |
Artikelnummer | 726880 118 | |
EAN/GTIN | 7314150051427 | |
Nummer fabrikant | 8248 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Elektronica-voor-schuinsnijtang met lange bekken met uitsparing, SFW, totale lengte: 118mm
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
€ 116,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
183 stuks direct leverbaar
€ 76,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
elektrostatische eigenschap | EGB/ESD | EGB/ESD |
totale lengte | 118 mm | 125 mm |
Greep | Kunststof bekleding | Tweecomponenten-greep |
Kopbreedte | 10 mm | 10 mm |
Snijhoek | Zeer klein facet | Zeer klein facet |
Materiaal | Hoogrendement-staallegering | CNC-bewerkt speciaal gereedschapsstaal |
Producttype | Snijdende tang | Snijdende tang |