{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
totale lengte | 135 mm | |
elektrostatische eigenschap | EGB/ESD | |
Snijhoek | Zonder facet | |
Materiaal | Koolstofstaal (C70) | |
Kopbreedte | 13 mm | |
Snijlengte | 12 mm | |
Snijcapaciteit harde draad tot ⌀ | 0,4 mm | |
Snijcapaciteit koperdraad tot ⌀ | 1,3 mm | |
Oppervlak | reflectievrij gefosfateerd | |
met openingsveer | ja | |
Producttype | Snijdende tang |
Artikelnummer | 726762 135 | |
EAN/GTIN | 4062406395049 |