{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
totale lengte | 130 mm | |
elektrostatische eigenschap | EGB/ESD | |
Snijhoek | Zonder facet | |
Materiaal | Koolstofstaal (C70) | |
Kopbreedte | 9,5 mm | |
Snijlengte | 8 mm | |
Snijcapaciteit koperdraad tot ⌀ | 0,8 mm | |
Oppervlak | reflectievrij gefosfateerd | |
met openingsveer | ja | |
Producttype | Snijdende tang |
Artikelnummer | 726682 130 | |
EAN/GTIN | 4062406239220 | |
Nummer fabrikant | 726682 130 |