{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
totale lengte | 125 mm | |
elektrostatische eigenschap | EGB/ESD | |
Snijhoek | Zeer klein facet | |
Kopbreedte | 10 mm | |
Snijlengte | 10 mm | |
Snijcapaciteit koperdraad tot ⌀ | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Greep | Tweecomponenten-greep | |
Productieproces | Snijkanten inductief gehard (62 − 64 HRC) | |
Materiaal | CNC-bewerkt speciaal gereedschapsstaal | |
Oppervlak | mat gestraald | |
met openingsveer | ja | |
Producttype | Snijdende tang |
Artikelnummer | 726670 125 | |
EAN/GTIN | 4062406133689 | |
Nummer fabrikant | 726670 125 |