Elektronica-zijsnijtang Super Knips®, antistatische handgrepen met draadhouder 125 mm

Artikelnummer: 726656 125
op aanvraag
Op voorraad
116 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
  • Snijhoek: Zonder facet
  • Materiaal: Edelstaal, RVS

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 125 mm
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Snijhoek Zonder facet
Materiaal Edelstaal, RVS
Kopbreedte 13,5 mm
Snijlengte 9 mm
Snijcapaciteit koperdraad tot ⌀ 0,2 mm - 1,6 mm
Snijcapaciteit staaldraad middelhard 0,2 mm - 1 mm
Norm DIN ISO 9654
Greep Meercomponenten-bekleding
Productieproces Snijkanten inductief gehard (ca. 54 HRC)
met openingsveer ja
met draadhouder ja
Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 726656 125
EAN/GTIN 4003773025153
Nummer fabrikant 78 13 125 ESD

Omschrijving

Uitvoering:

Slanke kop met nauwkeurig geslepen snijkanten, zonder snijhoek. Grepen met meercomponenten-bekleding, met openingsveer. ESD-veilig.

Materiaal:

Roestvrij staal (RVS).