Elektronica-zijsnijtang Super Knips®, antistatische handgrepen 140 mm

Artikelnummer: 726655 140
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
  • Snijhoek: Zonder facet
  • Materiaal: Edelstaal, RVS

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 140 mm
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Snijhoek Zonder facet
Materiaal Edelstaal, RVS
Kopbreedte 15,7 mm
Snijlengte 12,3 mm
Snijcapaciteit koperdraad tot ⌀ 0,2 mm - 2,1 mm
Snijcapaciteit staaldraad middelhard 0,2 mm - 1,2 mm
Norm DIN ISO 9654
Greep Meercomponenten-bekleding
Productieproces Snijkanten inductief gehard (ca. 54 HRC)
met openingsveer ja
met draadhouder nee
Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 726655 140
EAN/GTIN 4003773081661
Nummer fabrikant 78 03 140 ESD

Omschrijving

Uitvoering:

Slanke kop met nauwkeurig geslepen snijkanten, zonder snijhoek. Grepen met meercomponenten-bekleding, met openingsveer. ESD-veilig.

Materiaal:

Roestvrij staal (RVS).