{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijhoek | Zonder facet | |
Materiaal | Edelstaal, RVS | |
Kopbreedte | 13,5 mm | |
Snijlengte | 9 mm | |
Snijcapaciteit koperdraad tot ⌀ | 0,2 mm - 1,6 mm | |
Snijcapaciteit staaldraad middelhard | 0,2 mm - 1 mm | |
Norm | DIN ISO 9654 | |
Greep | Meercomponenten-bekleding | |
met openingsveer | ja | |
met draadhouder | nee | |
Producttype | Snijdende tang |
Artikelnummer | 726653 125 | |
EAN/GTIN | 4003773084099 | |
Nummer fabrikant | 78 06 125 |