Elektronica-zijsnijtang Super Knips®, smalle kop 125 mm

Artikelnummer: 726610 125
op aanvraag
Op voorraad
198 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijhoek: Zonder facet
  • Materiaal: Hoogwaardig gereedschapsstaal

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 125 mm
Snijhoek Zonder facet
Materiaal Hoogwaardig gereedschapsstaal
Kopbreedte 12,5 mm
Snijlengte 9 mm
Snijcapaciteit koperdraad tot ⌀ 0,2 mm - 1 mm
Kopvorm smal
Norm DIN ISO 9654
Greep Meercomponenten-bekleding
Productieproces Snijkanten inductief gehard (ca. 60 HRC)
Oppervlak gebruineerd
met openingsveer ja
met draadhouder nee
Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 726610 125
EAN/GTIN 4003773039778
Nummer fabrikant 78 31 125

Omschrijving

Uitvoering:

Slanke kop met nauwkeurig geslepen snijkanten, met kleine snijhoek. Grepen met meercomponenten-bekleding, met openingsveer.

Norm:

DIN ISO 9654

Materiaal:

Speciaal gereedschapsstaal, gebruineerd.