Elektronica-zijsnijtang Super Knips® met draadhouder 125 mm

Artikelnummer: 726590 125
op aanvraag
Op voorraad
68 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Snijhoek: Zonder facet
  • Materiaal: Edelstaal, RVS

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 125 mm
Snijhoek Zonder facet
Materiaal Edelstaal, RVS
Kopbreedte 13,5 mm
Snijlengte 9 mm
Snijcapaciteit koperdraad tot ⌀ 0,2 mm - 1,6 mm
Snijcapaciteit staaldraad middelhard 0,2 mm - 1 mm
Norm DIN ISO 9654
Greep Meercomponenten-bekleding
Productieproces Snijkanten inductief gehard (ca. 54 HRC)
met openingsveer ja
met draadhouder ja
Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 726590 125
EAN/GTIN 4003773035398
Nummer fabrikant 78 13 125

Omschrijving

Uitvoering:

Slanke kop met nauwkeurig geslepen snijkanten, met kleine snijhoek. Grepen met meercomponenten-bekleding, met openingsveer.

Norm:

DIN ISO 9654

Materiaal:

Roestvrij staal (RVS).