Elektronica-zijsnijtang, spitse kop 125H mm

Artikelnummer: 726440 125H
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijhoek: groot facet
  • Materiaal: Hoogwaardig gereedschapsstaal

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    totale lengte 125 mm
    Snijhoek groot facet
    Materiaal Hoogwaardig gereedschapsstaal
    Kopbreedte 10,5 mm
    Snijlengte 14 mm
    Snijcapaciteit staaldraad middelhard 0,2 mm - 1 mm
    Snijcapaciteit staaldraad hard 0,2 mm - 0,6 mm
    Kopvorm spits
    Norm DIN ISO 9654
    Greep Kunststof bekleding
    Productieproces Snijkanten inductief gehard (ca. 64 HRC)
    Oppervlak gebruineerd
    met openingsveer ja
    met draadhouder nee
    Producttype Snijdende tang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 726440 125H
    EAN/GTIN 4003773043720
    Nummer fabrikant 75 02 125

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Spitse vorm met grote snijhoek, speciaal voor harde draad. Instelbaar schroefscharnier. Tang gebruineerd, grepen met kunststof omhuld.

    Norm:

    DIN ISO 9654

    Materiaal:

    Speciaal gereedschapsstaal, matrijsgesmeed en oliegehard.