Elektronica-zijsnijtang spiegelgepolijst, ronde kop met draadhouder 115 mm

Artikelnummer: 726433 115
op aanvraag
Op voorraad
41 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijhoek: Klein facet
  • Materiaal: Kogellagerstaal

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    totale lengte 15 mm
    Snijhoek Klein facet
    Materiaal Kogellagerstaal
    Kopbreedte 11 mm
    Snijlengte 14 mm
    Snijcapaciteit harde draad tot ⌀ 0,3 mm - 0,6 mm
    Snijcapaciteit koperdraad tot ⌀ 0,3 mm - 1,6 mm
    Snijcapaciteit middelharde draad tot ⌀ 0,3 mm - 1,2 mm
    Kopvorm rond
    Norm DIN ISO 9654
    Greep Meercomponenten-bekleding
    Productieproces Snijkanten inductief gehard (ca. 62 HRC)
    Oppervlak spiegelgepolijst
    met openingsveer ja
    Producttype Snijdende tang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 726433 115
    EAN/GTIN 4003773043768
    Nummer fabrikant 77 12 115

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Spiegelpolitoer, daardoor geen storing in het schakelcircuit door afbladderend chroom. Stabiel, doorgestoken scharnier zonder speling. Wrijvingsarme dubbele veer voor een zachte en gelijkmatige opening.
    Grepen met meercomponenten-bekleding.

    Toepassing:

    Voor fijne snijwerkzaamheden, bijvoorbeeld in elektronica en fijnmechanica.

    Norm:

    DIN ISO 9654

    Materiaal:

    Kogellagerstaal, snijkanten inductief gehard.