Elektronica-zijsnijtang, ovale kop 108 mm

Artikelnummer: 726260 108
Korting
60,40 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
  • Snijhoek: Zeer klein facet
  • Materiaal: Hoogrendement-staallegering

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 108 mm
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Snijhoek Zeer klein facet
Materiaal Hoogrendement-staallegering
Kopbreedte 8 mm
Snijlengte 8 mm
Snijcapaciteit koperdraad tot ⌀ 0,1 mm - 1 mm
Kopvorm ovaal
Greep Kunststof bekleding
Productieproces inductief geharde snijkanten (63 − 65 HRC)
Oppervlak zwart gebruineerd
met openingsveer ja
Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 726260 108
EAN/GTIN 7314150050925
Nummer fabrikant 8131

Omschrijving

Uitvoering:

Slanke vorm met precisiegeslepen, inductief geharde snijkanten (63 − 65 HRC). Zwart oppervlak om reflectie te beperken. Gele kunststof grepen van antistatisch materiaal met openingsveer. ESD-veilig. Instelbaar precisieschroefscharnier voor minimale wrijving en optimale axiale uitlijning van de snijkanten.

Materiaal:

Hoogrendement-staallegering, matrijsgesmeed, gebruineerd.