{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
totale lengte | 125 mm | |
elektrostatische eigenschap | EGB/ESD | |
Snijhoek | Zonder facet | |
Kopbreedte | 10 mm | |
Snijlengte | 10 mm | |
Snijcapaciteit koperdraad tot ⌀ | 0,1 mm - 1 mm | |
Producttype | Snijdende tang |
Artikelnummer | 726250 125 | |
EAN/GTIN | 4045197976604 | |
Nummer fabrikant | 726250 125 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Elektronica-zijsnijtang, spitse kop, KW, Totale lengte: 125mm
op aanvraag
Op voorraad
406 stuks direct leverbaar
€ 51,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
352 stuks direct leverbaar
€ 51,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
elektrostatische eigenschap | EGB/ESD | EGB/ESD |
totale lengte | 125 mm | 125 mm |
Kopbreedte | 10 mm | 10 mm |
Snijhoek | Zonder facet | Zonder facet |
Snijcapaciteit koperdraad tot ⌀ | 0,1 mm - 1 mm | 0,1 mm - 1 mm |
Snijlengte | 10 mm | 10 mm |
Producttype | Snijdende tang | Snijdende tang |