PU-wiel

Artikelnummer: 72621G
op aanvraag
Onbekend
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
Artikelnummer 72621G
EAN/GTIN 4017976721163
Nummer fabrikant 72621G

Omschrijving

Uitvoering:

toebehoren

Omschrijving:

Polyurethaan volmateriaal wielen op glasvezel-versterkte kunststof velg. Absoluut lekbestendig. Rijcomfort vergelijkbaar als met luchtbanden.

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 250
Wielmaat (mm): 400 x 100
Wielen: PU blok
Velg: kunststof grijs
Wiellager: rollager
Naaflengte (mm): 75 verplaatst
Boring-Ø (mm): 25