Elektronica-zijsnijtang, standaardkopvorm 125 mm

Artikelnummer: 726215 125
op aanvraag
Op voorraad
173 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
  • Snijhoek: Zeer klein facet

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    totale lengte 125 mm
    elektrostatische eigenschap EGB/ESD
    Snijhoek Zeer klein facet
    Kopbreedte 12 mm
    Snijlengte 11,5 mm
    Snijcapaciteit koperdraad tot ⌀ 0,2 mm - 1,6 mm
    Producttype Snijdende tang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 726215 125
    EAN/GTIN 4045197976499
    Nummer fabrikant 726215 125

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Nauwkeurig bewerkt, met slanke vorm. Snijkanten inductief gehard (62 − 64 HRC). Spiegelvrij oppervlak, mat gestraald met ingelegd scharnier en verzonken schroef. Dubbele, verwisselbare veer voor eenvoudige bediening. Tweecomponenten-grepen van antistatisch materiaal. ESD-veilig. Snijkanten precisiegeslepen.

    Materiaal:

    CNC-bewerkt speciaal gereedschapsstaal voor uiterst nauwkeurige toleranties.