Elektronica-punttang, bekken getand 150 mm

Artikelnummer: 726160 150
op aanvraag
Op voorraad
36 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 150 mm
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Kopbreedte 9 mm
Beklengte 32 mm
Bekvorm ovaal-spits, bekken aan de binnenzijde getand
Uitvoering bekken binnenzijde glad
Greep Tweecomponenten-greep
Productieproces Snijkanten inductief gehard (45 − 48 HRC)
Materiaal Hoogrendement-kogellagerstaal
Oppervlak spiegelgepolijst
met openingsveer ja
Producttype Halfronde tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 726160 150
EAN/GTIN 7314150103225
Nummer fabrikant RX 7891

Omschrijving

Uitvoering:

Slanke vormen met smalle bekken. Bekken aan de buitenzijde afgerond. Doorgestoken precisiescharnier met extra lange geleiding zorgt voor maximale stabiliteit en minimale wrijving. Kop en scharnier spiegelgepolijst. ESD-veilige, ergonomische tweecomponenten-grepen. De gepatenteerde openingsveer vermindert de weerstand bij het sluiten van de tang, hierdoor kan de op het werkstuk uitgeoefende kracht heel nauwkeurig worden gedoseerd.
Ovaal-spitse, lange bekken, aan de binnenzijde getand.

Materiaal:

Hoogrendement-kogellagerstaal, gesmeed.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Elektronica-punttang, bekken getand  150 mm

Elektronica-punttang, bekken getand 150 mm

op aanvraag
Op voorraad
36 stuks direct leverbaar
€ 73,20
op aanvraag
Op voorraad
823 stuks direct leverbaar
€ 21,20
op aanvraag
Op voorraad
250 stuks direct leverbaar
€ 26,00
Beklengte 32 mm 32 mm 35 mm
totale lengte 150 mm 155 mm 150 mm
Greep Tweecomponenten-greep Tweecomponenten-greep Tweecomponenten-greep
met openingsveer ja ja ja
Oppervlak spiegelgepolijst reflectievrij gefosfateerd. reflectievrij gefosfateerd.
Materiaal Hoogrendement-kogellagerstaal Koolstofstaal (C70) Koolstofstaal (C70)
Producttype Halfronde tang Halfronde tang Halfronde tang

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen