Platte elektronicatang 150 mm

Artikelnummer: 726120 150
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 150 mm
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Kopbreedte 9 mm
Beklengte 20 mm
Bekvorm plat-spits, bekken aan de binnenzijde glad
Uitvoering bekken glad
Greep Tweecomponenten-greep
Productieproces Snijkanten inductief gehard (45 − 48 HRC)
Materiaal Hoogrendement-kogellagerstaal
Oppervlak spiegelgepolijst
met openingsveer ja
Producttype Platbuigtang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 726120 150
EAN/GTIN 7314150103195
Nummer fabrikant RX 7490

Omschrijving

Uitvoering:

Slanke vormen met smalle bekken. Bekken aan de buitenzijde afgerond. Doorgestoken precisiescharnier met extra lange geleiding zorgt voor maximale stabiliteit en minimale wrijving. Kop en scharnier spiegelgepolijst. ESD-veilige, ergonomische tweecomponenten-grepen. De gepatenteerde openingsveer vermindert de weerstand bij het sluiten van de tang, hierdoor kan de op het werkstuk uitgeoefende kracht heel nauwkeurig worden gedoseerd.
Plat-spitse bekken, aan de binnenzijde glad.

Materiaal:

Hoogrendement-kogellagerstaal, gesmeed.