PU-wiel

Artikelnummer: 72607G
op aanvraag
Onbekend
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
Artikelnummer 72607G
EAN/GTIN 4017976721149
Nummer fabrikant 72607G
L-nummer L90070 398

Omschrijving

Uitvoering:

toebehoren

Omschrijving:

Polyurethaan volmateriaal wielen op glasvezel-versterkte kunststof velg. Absoluut lekbestendig. Rijcomfort vergelijkbaar als met luchtbanden.

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 150
Wielmaat (mm): 260 x 85
Wielen: PU blok
Velg: kunststof grijs
Wiellager: rollager
Naaflengte (mm): 75 verplaatst
Boring-Ø (mm): 25