Elektronica-zijsnijtang, ovale kop 140 mm

Artikelnummer: 726000 140
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
  • Snijhoek: Klein facet
  • Materiaal: Hoogrendement-kogellagerstaal

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    totale lengte 140 mm
    elektrostatische eigenschap EGB/ESD
    Snijhoek Klein facet
    Materiaal Hoogrendement-kogellagerstaal
    Kopbreedte 13 mm
    Snijlengte 12,5 mm
    Snijcapaciteit koperdraad tot ⌀ 0,3 mm - 1,6 mm
    Kopvorm ovaal
    Greep Tweecomponenten-greep
    Productieproces Snijkanten inductief gehard (63 − 65 HRC)
    Oppervlak zwart gebruineerd
    met openingsveer ja
    instelbaar precisieschroefscharnier ja
    Producttype Snijdende tang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 726000 140
    EAN/GTIN 7314150103133
    Nummer fabrikant RX 8150

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Slanke vorm met precisiegeslepen, inductief geharde snijkanten (63 − 65 HRC). Zwart oppervlak om reflectie te beperken. Instelbaar precisieschroefscharnier voor minimale wrijving en optimale axiale uitlijning van de snijkanten. ESD-veilige, ergonomische tweecomponenten-grepen.
    De gepatenteerde openingsveer vermindert de weerstand bij het sluiten van de tang, de kracht concentreert zich hierdoor op de snede.

    Materiaal:

    Hoogrendement-kogellagerstaal, matrijsgesmeed, gebruineerd.