Veiligheidsschoen laag MILTON Low ESD S3 MILTON Low ESD S3, Maat 40

Artikelnummer: 725931-40
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: S3
  • Materiaal teenbeschermkap: Stahl
  • Doorloopzekerheid: Stahlzwischensohle
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
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
    Serie MILTON
    Veiligheidsklasse S3
    Materiaal teenbeschermkap Stahl
    Doorloopzekerheid Stahlzwischensohle
    elektrostatische eigenschap EGB/ESD
    EU-schoenmaat 40
    Producttype Laag model veiligheidsschoen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 725931-40
    EAN/GTIN 4030839376256
    Nummer fabrikant 725931-40
    L-nummer L00790 3459

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • rundleder
    • ademende binnenvoering van textiel
    • gepolsterde watertong
    • hele inlegzool ESD PRO black
    • ESD beschermende softvlies binnenzool met uitsparingen
    • stalen tussenzool
    • TPU/PU zool WELLMAXX
    • slijtvaste beschermneus
    • stalen neus
    • EN ISO 20345 S3 SRC, type A
    • zoolkern uit Infinergy® by BASF