Middensnijtang 250 mm

Artikelnummer: 725800 250
Korting
41,10 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 250 mm
Snijcapaciteit zachte draad tot ⌀ 5 mm
Snijcapaciteit harde draad tot ⌀ 3,8 mm
Snijcapaciteit pianodraad tot ⌀ 3,5 mm
Norm DIN ISO 5743
Greep bekleed met kunststof
Kop recht
Productieproces Snijkanten extra inductief gehard, hardheid snijkanten ca. 64 HRC
Materiaal Chroom-vanadium-hoogrendement-staal
Oppervlak Tang gezwart, kop gepolijst
Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 725800 250
EAN/GTIN 4003773034070
Nummer fabrikant 74 91 250

Omschrijving

Uitvoering:

Met zeer sterke kop en inductief geharde snijkanten. Hardheid snijkanten ca. 64 HRC. Tang gezwart, kop gepolijst, grepen met kunststof bekleed.

Voordeel:

Minder krachtsinspanning dan bij zijsnijtangen met dezelfde lengte.

Norm:

DIN ISO 5743

Materiaal:

Hoogwaardig chroom-vanadiumstaal, gesmeed en in meerdere stappen oliegehard.