{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
totale lengte | 150 mm | |
Snijhoek | Zonder facet | |
Greep | bekleed met kunststof | |
Materiaal | Speciaal gereedschapsstaal | |
Oppervlak | zwart gebruineerd | |
Kop | 20° gebogen | |
met openingsveer | nee | |
voor kunststoffen | ja | |
Verstelbare aanslagschroef | nee | |
Producttype | Snijdende tang |
Artikelnummer | 725700 150 | |
EAN/GTIN | 2050001659613 | |
Nummer fabrikant | 2275A |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Kunststofzijsnijtang 20° gebogen, KW, Totale lengte: 150mm
op aanvraag
Op voorraad
196 stuks direct leverbaar
€ 19,35
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 40,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
451 stuks direct leverbaar
€ 21,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
voor kunststoffen | ja | ja | ja |
totale lengte | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Kop | 20° gebogen | 45° gebogen | 15° gebogen |
met openingsveer | nee | ja | ja |
Oppervlak | zwart gebruineerd | Gepolijst | Gepolijst |
Snijhoek | Zonder facet | Zonder facet | Zonder facet |
Materiaal | Speciaal gereedschapsstaal | Chroom-vanadiumstaal, matrijsgesmeed en oliegehard | Chroom-vanadiumstaal, matrijsgesmeed en oliegehard |