Zijsnijtang VDE-isolatie 180 mm

Artikelnummer: 725351 180
op aanvraag
Op voorraad
940 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 180 mm
Snijcapaciteit zachte draad tot ⌀ 4 mm
Snijcapaciteit harde draad tot ⌀ 2,5 mm
Norm DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Greep Meercomponenten-bekleding
Productieproces Snijkanten inductief gehard (ca. 62 HRC)
Materiaal Hoogwaardig gereedschapsstaal
Oppervlak blank
Hoogrendement-kracht-zijsnijtang nee
met inschakelbare openingsveer nee
Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 725351 180
EAN/GTIN 4045197888082
Nummer fabrikant 725351 180

Omschrijving

Uitvoering:

Slanke vorm met inductief geharde snijkanten (ca. 62 HRC).
Blanke tang, grepen met meercomponenten-bekleding.
Geïsoleerd volgens DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 voor werkzaamheden onder spanning tot 1000 V.

Norm:

DIN ISO 5749

Materiaal:

Speciaal gereedschapsstaal, matrijsgesmeed en oliegehard.