{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
totale lengte | 140 mm | |
Snijcapaciteit zachte draad tot ⌀ | 4 mm | |
Snijcapaciteit harde draad tot ⌀ | 1,8 mm | |
Norm | DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Greep | Meercomponenten-bekleding | |
Productieproces | Snijkanten inductief gehard (ca. 62 HRC) | |
Materiaal | Hoogwaardig gereedschapsstaal | |
Oppervlak | verchroomd | |
Hoogrendement-kracht-zijsnijtang | nee | |
met inschakelbare openingsveer | nee | |
Producttype | Snijdende tang |
Artikelnummer | 725310 140 | |
EAN/GTIN | 4045197501639 | |
Nummer fabrikant | 725310 140 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Zijsnijtang, verchroomd VDE-isolatie, Totale lengte: 140mm
op aanvraag
Op voorraad
311 stuks direct leverbaar
€ 21,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.564 stuks direct leverbaar
€ 17,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Greep | Meercomponenten-bekleding | Meercomponenten-bekleding |
Productieproces | Snijkanten inductief gehard (ca. 62 HRC) | Snijkanten inductief gehard (ca. 62 HRC) |
met inschakelbare openingsveer | nee | nee |
Norm | DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Oppervlak | verchroomd | blank |
Materiaal | Hoogwaardig gereedschapsstaal | Hoogwaardig gereedschapsstaal |
Producttype | Snijdende tang | Snijdende tang |