{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
totale lengte | 180 mm | |
Snijcapaciteit zachte draad tot ⌀ | 3,8 mm | |
Snijcapaciteit harde draad tot ⌀ | 2,7 mm | |
Snijcapaciteit pianodraad tot ⌀ | 2,2 mm | |
Norm | DIN ISO 5749 | |
Greep | sterk greepomhulsel | |
Productieproces | Snijkanten inductief gehard (ca. 64 HRC) | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | gezwart, kop gepolijst | |
Hoogrendement-kracht-zijsnijtang | nee | |
met inschakelbare openingsveer | ja | |
Producttype | Snijdende tang |
Artikelnummer | 725230 180 | |
EAN/GTIN | 4003773060192 | |
Nummer fabrikant | 74 12 180 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Kracht-zijsnijtang, gepolijst, met openingsveer, Totale lengte: 180mm
op aanvraag
Op voorraad
394 stuks direct leverbaar
€ 31,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
304 stuks direct leverbaar
€ 26,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
423 stuks direct leverbaar
€ 16,65
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.447 stuks direct leverbaar
€ 20,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
totale lengte | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
Greep | sterk greepomhulsel | Multi-componenten omhulsel met handzaam Haptopreen oppervlak | bekleed met kunststof | Meercomponenten-bekleding |
Productieproces | Snijkanten inductief gehard (ca. 64 HRC) | Snijkanten inductief gehard (ca. 64 HRC) | Snijkanten inductief gehard (ca. 64 HRC) | matrijsgesmeed en oliegehard |
Norm | DIN ISO 5749 | DIN ISO 5749 | DIN ISO 5749 | DIN ISO 5749 |
Snijcapaciteit harde draad tot ⌀ | 2,7 mm | 2,7 mm | 2,7 mm | 2,7 mm |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal |
Producttype | Snijdende tang | Snijdende tang | Snijdende tang | Snijdende tang |