Drevels, holle punt, gekarteld

Artikelnummer: 725.4
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype DURCHTREIBER

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 725.4
EAN/GTIN 7610733004980
Nummer fabrikant PB 725.4
L-nummer L60060 1784

Omschrijving

Omschrijving:

  • Safety drevel, gekarteld
  • voor het verzinken van uitstekende spijkers, in houten of kunststof oppervlaktes
  • conische doorn, holle punt voorkomt het wegglijden van de spijkerkop
  • speciale warmtebehandeling van de slagkop, voorkomt splintervorming overeenkomstig normvoorschriften
  • ronde, gekartelde schacht, vaste grip ook onder natte of vette omstandigheden
  • Speciale legering op basis van verenstaal, buitengewone elasticiteit bij hoge hardheid
  • laser gegraveerd serienummer, levenslange garantie
  • bij het werken met slaggereedschappen veiligheidsvoorschriften in acht nemen: www.pbst.ch/safe

Kenmerk:

  • Diameter doorn: 4 mm
  • Diameter: 8 mm
  • Gehele lengte: 100 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen