{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
totale lengte | 140 mm | |
Snijcapaciteit zachte draad tot ⌀ | 4 mm | |
Snijcapaciteit harde draad tot ⌀ | 1,8 mm | |
Norm | DIN ISO 5749 | |
Greep | Meercomponenten-bekleding | |
Productieproces | Snijkanten inductief gehard (ca. 62 HRC) | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | verchroomd | |
Hoogrendement-kracht-zijsnijtang | nee | |
met inschakelbare openingsveer | nee | |
Producttype | Snijdende tang |
Artikelnummer | 724860 140 | |
EAN/GTIN | 4003773039488 | |
Nummer fabrikant | 70 05 140 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Zijsnijtang, verchroomd, met beklede grepen 140 mm
op aanvraag
Op voorraad
278 stuks direct leverbaar
€ 24,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
452 stuks direct leverbaar
€ 18,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.944 stuks direct leverbaar
€ 10,15
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Productieproces | Snijkanten inductief gehard (ca. 62 HRC) | Snijkanten inductief gehard (ca. 62 HRC) | Snijkanten inductief gehard (ca. 62 HRC) |
Hoogrendement-kracht-zijsnijtang | nee | nee | nee |
met inschakelbare openingsveer | nee | nee | nee |
Norm | DIN ISO 5749 | DIN ISO 5749 | DIN ISO 5749 |
Oppervlak | verchroomd | verchroomd | blank |
Snijcapaciteit harde draad tot ⌀ | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal |