Compacte zijsnijtang, X-Cut®, verchroomd, met beklede grepen VDE-isolatie 160 mm

Artikelnummer: 724310 160
op aanvraag
Op voorraad
49 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer X-Cut
totale lengte 160 mm
Snijcapaciteit zachte draad tot ⌀ 4,8 mm
Snijcapaciteit harde draad tot ⌀ 2,7 mm
Snijcapaciteit pianodraad tot ⌀ 2,2 mm
Norm DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Greep Meercomponenten-bekleding
Productieproces Snijkanten inductief gehard (ca. 64 HRC)
Materiaal Hoogwaardig gereedschapsstaal
Oppervlak verchroomd
Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 724310 160
EAN/GTIN 4003773075141
Nummer fabrikant 73 06 160

Omschrijving

Uitvoering:

met slanke kop en inductief geharde snijkanten (ca. 64 HRC). Doorgestoken scharnier voor maximale stabiliteit.
Tang verchroomd, grepen met meercomponenten-bekleding.
Geïsoleerd volgens DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 voor werkzaamheden onder spanning tot 1000 V.

Norm:

DIN ISO 5749

Materiaal:

Speciaal gereedschapsstaal, matrijsgesmeed en oliegehard.