{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | X-Cut | |
totale lengte | 160 mm | |
Snijcapaciteit zachte draad tot ⌀ | 4,8 mm | |
Snijcapaciteit harde draad tot ⌀ | 2,7 mm | |
Snijcapaciteit pianodraad tot ⌀ | 2,2 mm | |
Norm | DIN ISO 5749 | |
Greep | Meercomponenten-bekleding | |
Productieproces | Snijkanten inductief gehard (ca. 64 HRC) | |
Materiaal | Hoogwaardig gereedschapsstaal | |
Oppervlak | verchroomd | |
Producttype | Snijdende tang |
Artikelnummer | 724300 160 | |
EAN/GTIN | 4003773075134 | |
Nummer fabrikant | 73 05 160 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Compacte zijsnijtang, X-Cut®, verchroomd, met beklede grepen 160 mm
op aanvraag
Op voorraad
53 stuks direct leverbaar
€ 51,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
371 stuks direct leverbaar
€ 22,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.355 stuks direct leverbaar
€ 18,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
totale lengte | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Greep | Meercomponenten-bekleding | Meercomponenten-bekleding | Meercomponenten-bekleding |
Productieproces | Snijkanten inductief gehard (ca. 64 HRC) | Snijkanten inductief gehard (ca. 62 HRC) | Snijkanten inductief gehard (ca. 62 HRC) |
Norm | DIN ISO 5749 | DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Snijcapaciteit harde draad tot ⌀ | 2,7 mm | 2 mm | 2 mm |
Snijcapaciteit zachte draad tot ⌀ | 4,8 mm | 4 mm | 4 mm |
Producttype | Snijdende tang | Snijdende tang | Snijdende tang |