Mecaniciens-zijsnijtang, gepolijst met beklede grepen, KW, totale lengte: 125mm

Artikelnummer: 724205 125
op aanvraag
Op voorraad
177 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijhoek: Zonder facet

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijhoek Zonder facet
totale lengte 125 mm
Snijcapaciteit zachte draad tot ⌀ 2,5 mm
Snijcapaciteit harde draad tot ⌀ 1 mm
Snijcapaciteit pianodraad tot ⌀ 0,6 mm
Norm DIN ISO 5749
Greep Meercomponenten-bekleding
Productieproces Snijkanten inductief gehard (ca. 63 HRC)
Materiaal Speciaal gereedschapsstaal, matrijsgesmeed en oliegehard
Oppervlak Gepolijst
Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 724205 125
EAN/GTIN 4003773048022
Nummer fabrikant 76 22 125

Omschrijving

Uitvoering:

Met slanke kop en inductief geharde snijkanten. Hardheid snijkanten ca. 63 HRC. Ingelegd scharnier zonder speling.
Tang gepolijst, grepen met meercomponenten-bekleding. Met openingsveer.

Norm:

DIN ISO 5749

Materiaal:

Speciaal gereedschapsstaal, matrijsgesmeed en oliegehard.