Mecaniciens-zijsnijtang, verchroomd, met beklede grepen 125 mm

Artikelnummer: 724200 125
op aanvraag
Op voorraad
263 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 125 mm
Snijcapaciteit zachte draad tot ⌀ 2,5 mm
Snijcapaciteit harde draad tot ⌀ 1 mm
Snijcapaciteit pianodraad tot ⌀ 0,6 mm
Norm DIN ISO 5749
Greep Meercomponenten-bekleding
Productieproces Snijkanten inductief gehard (ca. 63 HRC)
Materiaal Speciaal gereedschapsstaal, matrijsgesmeed en oliegehard
Oppervlak verchroomd
met inschakelbare openingsveer nee
met openingsveer nee
Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 724200 125
EAN/GTIN 4003773005315
Nummer fabrikant 76 05 125

Omschrijving

Uitvoering:

Met slanke kop en inductief geharde snijkanten. Hardheid snijkanten ca. 63 HRC. Ingelegd scharnier zonder speling.
Tang verchroomd, grepen met meercomponenten-bekleding.

Norm:

DIN ISO 5749

Materiaal:

Speciaal gereedschapsstaal, matrijsgesmeed en oliegehard.