Veiligheidsschoen laag MIKE black Low ESD S3S MIKE black Low ESD S3S, Maat 41

Artikelnummer: 723821-41
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: S3S
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Veiligheidsklasse S3S
EU-schoenmaat 41
Kleur zwart
Producttype Laag model veiligheidsschoen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 723821-41
EAN/GTIN 4030839288597
Nummer fabrikant 723821-41

Omschrijving

Omschrijving:

  • gehydrofobeerd microvezel/gehydrofobeerd textiel
  • ademende binnenvoering van textiel
  • gepolsterde watertong
  • hele inlegzool ESD PRO black
  • metaalvrije tussenzool
  • PU/PU zool CROSSWORKERR
  • aangespoten PU-kruipneus
  • stalen neus
  • EN ISO 20345 S3S FO/SR/SC/LG, type A
  • ledervrij

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen