{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
totale lengte | 200 mm | |
Snijcapaciteit zachte draad tot ⌀ | 4,2 mm | |
Snijcapaciteit harde draad tot ⌀ | 3 mm | |
Snijcapaciteit pianodraad tot ⌀ | 2,5 mm | |
Norm | DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Greep | bekleed met kunststof | |
Productieproces | Snijkanten inductief gehard (ca. 64 HRC) | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | verchroomd | |
Hoogrendement-kracht-zijsnijtang | nee | |
met inschakelbare openingsveer | nee | |
Producttype | Snijdende tang |
Artikelnummer | 723535 200 | |
EAN/GTIN | 4003773018414 | |
Nummer fabrikant | 74 07 200 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kracht-zijsnijtang, verchroomd aangegoten grepen volgens VDE 200 mm
op aanvraag
Op voorraad
32 stuks direct leverbaar
€ 47,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
89 stuks direct leverbaar
€ 31,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
met inschakelbare openingsveer | nee | nee |
Norm | DIN ISO 5749 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5749 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Oppervlak | verchroomd | verchroomd |
Snijcapaciteit pianodraad tot ⌀ | 2,5 | 2,5 |
Snijcapaciteit zachte draad tot ⌀ | 4,2 | 4,2 |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal |
Producttype | Snijdende tang | Snijdende tang |