Kracht-zijsnijtang, verchroomd VDE-isolatie 180 mm

Artikelnummer: 723510 180
op aanvraag
Op voorraad
194 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 180 mm
Snijcapaciteit zachte draad tot ⌀ 3,8 mm
Snijcapaciteit harde draad tot ⌀ 2,7 mm
Snijcapaciteit pianodraad tot ⌀ 2,2 mm
Norm DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Greep Multi-componenten omhulsel met handzaam Haptopreen oppervlak
Productieproces Snijkanten inductief gehard (ca. 64 HRC)
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak verchroomd
Hoogrendement-kracht-zijsnijtang nee
met inschakelbare openingsveer nee
Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 723510 180
EAN/GTIN 4045197501615
Nummer fabrikant 723510 180

Omschrijving

Uitvoering:

Sterke kop, inductief geharde snijkanten (ca. 64 HRC), opgelegd scharnier zonder speling.
Tangen verchroomd, grepen met ergonomisch geoptimaliseerde meercomponenten-bekleding, met stroef Haptoprene-oppervlak.
Geïsoleerd volgens DIN EN 60900 / VDE 0682-201 voor werkzaamheden onder spanning tot 1000V.

Norm:

DIN ISO 5749

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, matrijsgesmeed en oliegehard.