Hoogrendement-kracht-zijsnijtang, TwinForce®, gepolijst met beklede grepen 180 mm

Artikelnummer: 723180 180
op aanvraag
Op voorraad
55 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer TwinForce
totale lengte 180 mm
Snijcapaciteit zachte draad tot ⌀ 5,5 mm
Snijcapaciteit harde draad tot ⌀ 3,2 mm
Snijcapaciteit pianodraad tot ⌀ 3 mm
Norm DIN ISO 5749
Greep Meercomponenten-bekleding
Productieproces Snijkanten inductief gehard (ca. 64 HRC)
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak Tang gezwart, kop gepolijst
Hoogrendement-kracht-zijsnijtang ja
met inschakelbare openingsveer nee
Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 723180 180
EAN/GTIN 4003773074779
Nummer fabrikant 73 72 180

Omschrijving

Uitvoering:

Sterke kop, inductief geharde snijkanten (ca. 64 HRC), opgelegd scharnier met excentrische constructie met dubbel scharnier.
Tang gezwart, kop gepolijst, grepen met meercomponenten-bekleding.

Voordeel:

Superieure kracht-zijsnijtang met 50% minder krachtsinspanning ten opzichte van traditionele kracht-zijsnijtangen van dezelfde grootte. Opvolgend knippen verlaagt de krachtsinspanning.

Norm:

DIN ISO 5749

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, matrijsgesmeed en oliegehard.