{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
totale lengte | 180 mm | |
Snijcapaciteit zachte draad tot ⌀ | 3,8 mm | |
Snijcapaciteit harde draad tot ⌀ | 2,7 mm | |
Snijcapaciteit pianodraad tot ⌀ | 2,2 mm | |
Norm | DIN ISO 5749 | |
Greep | Meercomponenten-bekleding | |
Productieproces | Snijkanten inductief gehard (ca. 64 HRC) | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | verchroomd | |
Hoogrendement-kracht-zijsnijtang | nee | |
met inschakelbare openingsveer | nee | |
Producttype | Snijdende tang |
Artikelnummer | 723100 180 | |
EAN/GTIN | 4003773022978 | |
Nummer fabrikant | 74 05 180 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kracht-zijsnijtang, verchroomd, met beklede grepen 180 mm
op aanvraag
Op voorraad
130 stuks direct leverbaar
€ 34,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
226 stuks direct leverbaar
€ 26,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
576 stuks direct leverbaar
€ 16,65
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
totale lengte | 180 | 180 | 180 |
Hoogrendement-kracht-zijsnijtang | nee | nee | nee |
met inschakelbare openingsveer | nee | nee | nee |
Oppervlak | verchroomd | verchroomd | blank |
Snijcapaciteit pianodraad tot ⌀ | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal |
Producttype | Snijdende tang | Snijdende tang | Snijdende tang |