schaar tot 2 mm, BSS 2.0 E.

Artikelnummer: 72303361000
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Schaar

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 72303361000
EAN/GTIN 4014586874807
Nummer fabrikant 72303361000
L-nummer L00030 395

Omschrijving

Omschrijving:

  • schaar tot 2 mm
  • BSS 2.0 E
  • hoogwaardige schaar voor verwerking van roestvrij staal, opvouwbare buizen en profielen

Kenmerk:

  • Nominaal ingangsvermogen 350 W
  • uitgangsvermogen 210 W
  • slagfrequentie 1 300 - 2 600 1/min
  • snijsnelheid 2 - 4 m/min
  • staal tot 400 N/mm² 2 mm
  • staal tot 600 N/mm² 1,5 mm
  • staal tot 800 N/mm² 1,3 mm
  • non-ferrometalen tot 250 N/mm² 3 mm
  • snijbreedte 5 mm
  • radius van de kleinste bocht 245 mm
  • plunjerdiameter 12 mm
  • kabel met stekker 5 m
  • gewicht volgens EPTA 1,70 kg

Voordeel:

  • Door de sterke messen ideaal voor het verstijven van profielen in de droogbouw en het snijden in roestvrij staal
  • Robuuste snijkop voor stationair gebruik. Machine kan gemakkelijk in de bankschroef worden geklemd
  • Links en rechts gebogen snedes evenals vervormingsvrij snijden mogelijk met slechts één stroomspaan
  • Krachtige motor met krachtige trekkracht, zelfs voor het zwaarste werk. Geschikt voor spiraalnaadbuizen met verbindingsnaden 4 x 0,75 mm
  • Optimaal voor het op lengte zagen van profielen
  • Uitermate geschikt voor afkorten en uitsnijden
  • Motor met buitengewoon vermogen en stabiliteit
  • Snijmes met uitstekende levensduur
  • 5 meter kabel
  • Schone spaanafvoer voorkomt krassen op werkstukken en verwondingen
  • Roestvrij staal tot 1,5 mm
  • Omvangrijk assortiment accessoires

Levering:

  • 1 snijmes
  • 1 paar snijbekken

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen