Osziller - MM 700,MULTIMASTER MM 700 1.7 Q basis

Artikelnummer: 72297061000
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Energievoorziening Netvoeding
Producttype Oscillerende machines

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 72297061000
EAN/GTIN 4014586893594
Nummer fabrikant 72297061000
L-nummer L00010 3616

Omschrijving

Omschrijving:

  • Osziller - MM 700
  • multimaster MM 700 1.7 Q Basic
  • onze beste oscillerende multimaster voor de automobielsector

Kenmerk:

  • Nominaal ingangsvermogen 450 W
  • uitgangsvermogen 250 W
  • oscillaties 10 000 - 19 500 1/min
  • gereedschapshouder zeskantig
  • gereedschapswissel QuickIN
  • amplitude 2 x 1,7°
  • kabel met stekker 5 m
  • gewicht volgens EPTA 1,65 kg

Voordeel:

  • Ontworpen voor het uitsnijden van schijven en het bewerken van carrosserieën
  • Anti-vibratiesysteem: Permanent veilig en aangenaam werken door minimale trillingen en uitstekende geluidsdemping
  • QuickIN: gereedschapswissel in minder dan 3 seconden door gepatenteerd FEIN gereedschapsloos snelspansysteem
  • Zeskantige gereedschapshouder voor optimale draaimomentoverbrenging. FEIN motor met hoog vermogen 450 W: doorlopende en overbelastingsvrije motor met hoog vermogen en hoog koperaandeel voor maximale snijsnelheid en snelste werkvoortgang
  • Tachogenerator: constante toerentallen ook onder belasting en traploze elektronische toerentalregeling
  • Metalen drijfwerk: hoog draagvermogen en maximale levensduur, omdat alle drijfwerkdelen van metaal zijn
  • Industriële kabel: grote actieradius dankzij 5 meter lange, fijnaderige rubberkabel in industriële kwaliteit

Levering:

  • 1 beschermkap voor gereedschapswissel
  • 1 slijpsteen (6 37 19 010 01 4)
  • 1 kunststof gereedschapskoffer

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen